Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fune metallica con gancio a 90° forato
Per una semplice installazione e regolazione. Per questo non sono necessari altri preparativi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sezione 7 x 7, diametro fune di acciaio 2 mm
- Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata
- Possibilità di installazione ad angolo senza profilati
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, sistemi di ancoraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.