Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fune metallica con moschettone
Per una semplice installazione e regolazione. Non sono necessari preparativi
- Lunghezza terminale cavo: 75 mm
- Diametro gancio 2: 6,3 mm
- Diametro gancio: 8 mm
- Carico ammissibile: 0.55 kN
- Materiale: Acciaio
- Diametro fune di acciaio: 2 mm
- Superficie: Tipo zincato
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sezione 7 x 7, diametro fune 2 mm
- Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata
- Possibilità di installazione ad angolo senza profilati
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® contribuiscono alla conservazione delle risorse e sono compatibili con l'ambiente. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla conservazione delle risorse, ad esempio, utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, sistemi di ancoraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.