Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo di accensione con guaina in silicone

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo di accensione con guaina in silicone

Isolamento del filo rinforzato a base di silicone

  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Tensione nominale: 10000 V/DC
  • Diametro esterno: 7 mm
  • Temperatura d'esercizio min/max: -60 a 180 °C
  • Temperatura d’esercizio min: -60 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 180 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.