Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completo di due dispositivi start-safe box con carcassa in plastica resistente
- Protezione da sovratensione
- Senza protezione dall'inversione di polarità
Per motori a benzina
Fino a max. 7000 cm³
Per motori diesel
Fino a max. 4000 cm³
Peso: 4,7 kg
Pinze in lamiera di acciaio completamente isolate per carichi fino a max. 600 A
Conforme a DIN
In sacchetto di tessuto resistente e antistrappo
Osservare le istruzioni per l'uso incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.