Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spinotti di misurazione, angolati su un lato
Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, angolati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tensione nominale 1000V CAT III 20 A
Puntali in silicone = termoresistenti, uso prolungato 150 °C - uso breve fino a 250 °C, per questo più idonei da utilizzare nel vano motore rispetto ai puntali in PVC (termoresistenti fino a 70 °C). Molto flessibili e resistenti alle deformazioni a basse temperature grazie al filo di rame intrecciato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.