Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto

Conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61010-2-031

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Tutti i prodotti sono dotati di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e forniti in una confezione riapribile per proteggerli dalla polvere.


  • Cavi: Guaina a doppio isolamento in silicone altamente flessibile sezione 1 mm2

  • Lunghezza: 1,2 m

  • Tensione/corrente nominale: 1.000 V/CAT III, 20 A

  • Punta di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto a molla, che può essere adattato a varie categorie di misurazione; nell'altra estremità con spina di sicurezza da Ø 4 mm con angolo da 90°.

  • Fornitura: Uno rosso e uno nero