Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prolunga con una presa tedesca H07RN-F3G2.5 Presa singola tedesca con coperchio
- Tipo cavo: H07RN-F3G2,5 mm²
- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 250 V/CA
- Classe di protezione IP: IP 44
- Attacco cavo: Connettore di sicurezza
- Uscita cavo: Connettore di sicurezza con coperchio
- Tipo di spina: F
- Temperatura d'esercizio min/max: -25 a 40 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.