Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Conduttore singolo in PVC H05/H07V-K, filo sottile
Filo, flessibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Dispositivi
- Gruppi di comando
- Distributori
- Percorso protetto, ad esempio nelle luci.
- Installazione nei tubi (superficie, interno e ad incasso)
- Condotti di inserimento cavi chiusi
- Instradamento diretto su vassoi, canali e vasche solo come conduttore con collegamento equipotenziale
- Sono consigliati i seguenti colori (solo colore singolo): nero, bianco, blu, grigio, marrone, rosso, arancione, turchese, viola e rosa.
- Non sono consentite combinazioni di due colori, ad eccezione del verde-giallo.
- Colori giallo, verde e trasparente disponibili solo in (H)07V-K.
- Combinazione di due colori consentita solo per (H)07V-K.
- Approvato per il cablaggio interno di dispositivi, distributori e gruppi di comando, nonché per l'installazione protetta in e su luci con una tensione nominale fino a 1000 V AC o una tensione DC fino a 750 V contro terra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.