Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo unipolare in PVC H05/H07V-K, cavo rigido
Cavo unipolare rigido
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dispositivi elettrici
- Impianti di automazione
- Quadri elettrici
- Cablaggi protetti, ad esempio all'interno di lampade
- Per posa all'interno di tubi (da parte e da incasso)
- Canaline da parete chiuse
- Posa diretta su vassoi per cavi, passerelle e canali portacavi in acciaio solo come cavo per il collegamento equipotenziale
- Sono consigliati i seguenti colori (solo monocolore): nero, bianco, blu, grigio, marrone, rosso, arancione, turchese, viola e rosa.
- Non sono consentite combinazioni di due colori, ad eccezione del giallo-verde.
- Idoneo per cablaggi all'interno di dispositivi elettrici, impianti di automazione e quadri elettrici e all'interno di apparecchi d'illuminazione con una tensione alternata nominale massima fino a 100V AC o una tensione continua DC fino a 750V verso terra.
- Utilizzabile anche in tubi, da parete e incasso, nonché in canaline chiuse.
- Non può essere utilizzato per la posa diretta su vassoi per cavi, passerelle e canali portacavi in acciaio
- Idoneo per cablaggi all'interno di dispositivi elettrici, impianti di automazione e quadri elettrici e all'interno di apparecchi d'illuminazione con una tensione alternata nominale massima fino a 100V AC o una tensione continua DC fino a 750V verso terra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.