Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di spinotti in silicone SIFF 90 pz in valigetta 4.4.1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filo unico estremamente flessibile, superfino
Conduttore: Filo trafilato stagnato (CuSn)
Migliore protezione contro la corrosione
Materiale isolante: Silicone E12 a norma VDE 0282 parte 1
Eccellente comportamento di piegatura, durevole
Maggiore resistenza al calore
Per un'ampia gamma di applicazioni
Senza alogeni
Non facilita la propagazione del fuoco
Resistente a un'ampia gamma di oli, alcol e altri fluidi chimici
Conforme alla norma EN 60228 / VDE 0295 cl. 6
Ripara cavi difettosi di porte, bagagliai e cofani
Per applicazioni che richiedono capacità di resistenza alle alte temperature e alla piegatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.