Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo per veicolo FLRY
Su avvolgicavo in materiale plastico per sistema di srotolamento ORSY® 10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Qualità Premium con contenuto di rame al 99,9%
- Tensione nominale: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Guaina esterna in PVC
- Privo di silicone, cadmio e piombo
Conforme/simile a DIN/ISO 6722
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.