Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo tondo per veicoli FLRYY con guaina in PVC
Cavo di collegamento al veicolo (cavo elettrico con guaina) per applicazioni a bassa tensione in rimorchi, camion e altri veicoli simili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Flessibile con alta resistenza all'olio, all'umidità e alle sollecitazioni meccaniche
- Composto da cavi multifilari e multipolari per un'ampia gamma di applicazioni a bassa tensione
- Tensione nominale: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Senza silicone, cadmio e piombo
- Venduto al metro
Conforme/simile a DIN/ISO 6722
Per applicazioni a bassa tensione in rimorchi, camion e altri veicoli simili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.