Cavo satellitare per installazioni professionali
L’ampia gamma professionale Würth dedicata esclusivamente ai cavi elettrici include una selezione dove è possibile acquistare il cavo satellitare. Si tratta di un prodotto che garantisce delle performance di alto livello per tutti i tipi di installazioni. Nello specifico, assicura una maggiore velocità di propagazione dell’85% con un conseguente miglioramento della propagazione dei segnali, offrendo sempre all’utente un’esperienza audio-visiva di altissima qualità, riducendo al minimo le interferenze. Se intendi acquistare un cavo satellitare tv sul nostro negozio online non hai che l’imbarazzo della scelta. Le referenze sono infatti presenti in più misure, lunghezze e dimensioni, per far fronte con successo a ogni tipologia di richiesta professionale, come il cavo coassiale D 6,7 mm o il cavo D 5 mm.
La qualità dei materiali certificati, unitamente alla facilità di installazione, rende le referenze dello store la scelta vincente per tutti i contesti professionali. Si tratta di prodotti molto sicuri che garantiscono una lunga durata nel tempo, grazie all’elevata resistenza agli agenti atmosferici avversi. Per facilitare ancora di più il tuo lavoro, sono presenti anche le indicazioni della metratura. Ogni filo antenna satellitare per utilizzo professionale ha un materiale di rivestimento in PVC e ha un peso contenuto che rende l’installazione ancora più immediata, facile e rapida. Vengono garantite anche un’elevata pressione di contatto e un’eccellente conduttività, due elementi fondamentali per assicurare una user experience di altissimo livello. Trovi una gamma molto completa di prodotti indispensabili per eseguire velocemente e in piena sicurezza un'installazione elettrica impeccabile. Ogni cavo tv satellitare e digitale terrestre può essere impiegato per tutti i dispositivi, anche per quelli tecnologicamente più avanzati e di ultima generazione. Scegli tra una vasta gamma di prodotti per l'installazione elettrica professionale, pensati appositamente per ottimizzare il lavoro, al fine di rendere ogni intervento più rapido ed efficace, nonché sicuro. I prodotti coniugano alla perfezione flessibilità, robustezza e versatilità, offrendoti una componente indispensabile per eseguire dei lavori di altissimo livello. Grazie alla prolunga cavo per antenna satellitare puoi movimentare con estrema facilità l’impianto e raggiungere senza problemi ogni luogo o ambiente della casa.
Acquista sullo shop online di Würth tutto quello che ti serve direttamente da questa sezione del negozio e riceverai la merce nel giro di 24/48 ore dopo aver finalizzato il check-out. Scegliendo la nostra azienda come fornitore per il tuo lavoro hai la certezza di poter contare sempre su un’assistenza pronta a rispondere a ogni tua domanda.