Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo a spirale 7 pin 24 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo a spirale 7 pin 24 V

Con connettore in alluminio

  • Lunghezza di lavoro: 3000 mm
  • Diametro spirale: 40 mm
  • Materiale: Poliuretano
  • Materiale connessione ad innesto: Alluminio
  • Tensione nominale: 24 V/CC
  • ISO: 1185, 3731

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Versione Lunghezza di lavoro Diametro spirale Materiale Numero UI
Prezzo/UI
051095601
Tipo N 3000 mm 40 mm Poliuretano
1 pz.
051095603
Tipo N 3000 mm 40 mm Poliuretano
1 pz.
051095612
Tipo S 3000 mm 40 mm Poliuretano
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
  • Completo di connettore

  • Sezioni trasversali dei fili: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conforme alla norma ISO 1185 o ISO 3731