Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo a spirale EBS 7 pin 24 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo a spirale EBS 7 pin 24 V

Per impianti frenanti

  • Lunghezza di lavoro: 4000 mm
  • Diametro spirale: 60 mm
  • Materiale: Poliuretano
  • Tipo cavo: 2 x EBS 7 poli 24 V
  • Tensione nominale: 24 V/CC
  • ISO: 7638
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
Cod. art. Lunghezza di lavoro Diametro spirale Materiale Tipo cavo Numero UI
Prezzo/UI
051095071
4000 mm 60 mm Poliuretano 2 x EBS 7 poli 24 V
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
Completo di connettore

Approvazione ADR



Certificazione TÜV



Conforme alla norma ISO 7638