Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo a spirale 7 pin 24 V Con connettore in materiale plastico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo a spirale 7 pin 24 V Con connettore in materiale plastico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Elevata protezione da contaminazione e infiltrazioni d'acqua


grazie al connettore in plastica stampato



Completo di connettore



  • Sezioni trasversali cavo: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conforme alla norma ISO 1185 o ISO 3731