Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adattatore da 15 a 2x7 pin Standard 24 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adattatore da 15 a 2x7 pin Standard 24 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
2 cavi a spirale a 7 conduttori in poliuretano (PU)



Connettore a 7 pin versione N e S, materiale plastico stampato, tenuta stagna



9 contatti a crimpare su estremità a 15 pin



Sezioni trasversali cavo per spirale: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Collegamento


  • Su veicolo trattore/rimorchio

Presa a 15 pin


Presa a 2x7 pin

Assegnazione contatti a norma ISO 12098