Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cazzuola dentata

Frattazzo dentato per uso professionale

Il lavoratore edile utilizza nella sua giornata lavorativa diversi strumenti, che devono essere sempre in perfette condizioni e studiati per ogni specifico utilizzo. In particolare il frattazzo dentato si utilizza per la posa di collanti per pavimenti e rivestimenti. I vari modelli di cazzuola americana dentata si presentano come ampi frattazzi di forma rettangolare, con dentature ben visibili presenti su 3 lati e un lato liscio. Una grande maniglia, centrale o decentrata, completa il classico frattone dentato.
Un buon frattazzo dentato deve essere leggero, robusto, resistente e pratico da maneggiare.
La cazzuola dentata a due mani con dentatura semitonda offre tutte queste caratteristiche. Si tratta di un frattazzo per colla con impugnatura a due mani in legno e lama in acciaio inossidabile, larga 130 mm e lunga 480 mm. La dentatura ha una larghezza di 20 mm ed ha profilo semitondo, che consente un uso più comodo e prolungato nel tempo, senza pesare eccessivamente tra le mani del lavoratore edile.
Proponiamo a questa pagina del nostro store anche un modello di frattone con dentatura trapezoidale, con manico in plastica bicomponente e lama in acciaio inossidabile. La forma della dentatura di questo frattazzo dentato per colla consente la posa di piastrelle senza i critici vuoti longitudinali tra piastrelle e sottofondo. Si tratta ovviamente di un accessorio per uso professionale, che evita la presenza di vuoti critici che si possono verificare per carenza di colla.
Il frattone dentato per piastrellisti ha impugnatura in legno, lama ampia in acciaio inossidabile e dentatura larga 4 mm. Il manico è saldato alla lama in quattro punti; l’impugnatura in legno di faggio cerato è durevole e molto pratica da utilizzare. Una cazzuola dentata di questo tipo risulta molto leggera e non appesantisce il braccio del piastrellista durante l’utilizzo. Si tratta di un elemento essenziale, soprattutto quando il frattone dentato si utilizza per la posa di rivestimenti di ampie metrature, ad esempio in installazioni industriali.
A questa pagina del nostro store proponiamo anche un ulteriore modello di frattazzo dentato, con impugnatura in plastica bicomponente e lama in acciaio inox, resistente alla corrosione. La dentatura è larga 8 mm ed è presente solo su due lati della lama. Il manico consente un ottimo trasferimento della forza alla lama del frattone dentato, in modo da alleggerire il lavoro dell’operatore mentre stende la colla per rivestimenti. Si tratta di una caratteristica essenziale, in quanto un buon utensile a mano deve offrire molti vantaggi, evitando di appesantire il lavoro durante l’uso.