Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prodotto monocomponente, indurimento rapido
- Per montaggio rapido con precoce capacità di carico, ad esempio per: tubi, scatole di derivazione, guide per cavi, condutture, griglie, angolari
- Facile da applicare
- Nessun ritiro
- Può essere impiegato per bloccare piccole infiltrazioni d'acqua
- Possono essere effettuate ulteriori lavorazioni (pittura, intonacatura) già dopo un'ora
- Tempo di presa dopo circa 3 minuti
- Applicabile su superfici orizzontali e verticali
- Per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Preparare una quantità di prodotto che può essere utilizzata entro 2-3 minuti.
- Applicare singoli strati di spessore non superiore a 5 cm.
- Non applicare a: metallo, legno, ceramica.
- Non aggiungere nulla al prodotto che non sia esplicitamente indicato nelle relative informazioni.
- Il prodotto già indurito non può tornare riutilizzabile con l'aggiunta di acqua. Preparare del prodotto fresco.
Rapporto di miscelazione:
Utilizzare acqua pulita, aggiungere circa il 20% al prodotto (1 l per sacchetto da 5 kg).
Preparazione del materiale di supporto:
Il materiale di supporto deve essere solido, pulito e stabile in conformità agli standard applicativi. Non deve presentare parti in distacco e deve essere ben inumidito prima dell'applicazione.
Preparazione dell'impasto:
Utilizzare una quantità sufficiente di acqua pulita per ottenere una massa plastica che può essere facilmente applicata con una spatola. Data la breve durata del tempo di lavorabilità (circa 2 min.), si consiglia di mescolare manualmente piccole quantità, in quanto il prodotto già indurito non può legare adeguatamente con il materiale di supporto. Con temperature ambientali più elevate, utilizzare acqua fredda, che prolunga leggermente il tempo utile di impiego. Con temperature fredde, si deve utilizzare acqua calda, altrimenti i tempi potrebbero aumentare fino a 8-9 min.
Applicazione:
Il materiale di supporto deve essere ben inumidito prima dell'applicazione. Posizionare la parte da fissare e immergerla nel prodotto, premendo accuratamente la malta in modo che sia perfettamente a contatto con il supporto e l'oggetto. Per sigillare piccole infiltrazioni d'acqua localizzate (ad esempio crepe nel calcestruzzo del pavimento), utilizzare solo la quantità di cemento necessaria a riempire il vuoto.
Consumo:
Cemento per riparazioni Rapid 1,8 kg per cavità da riempire di 1 dm3 (1 litro).
Pulizia:
Pulire gli utensili da lavoro con acqua subito dopo l'uso. Il materiale indurito deve essere rimosso meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.