Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cemento per riparazioni, Rapid

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cemento per riparazioni, Rapid

Malta a presa rapida

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Prodotto monocomponente, indurimento rapido

  • Per montaggio rapido con precoce capacità di carico, ad esempio per: tubi, scatole di derivazione, guide per cavi, condutture, griglie, angolari

  • Facile da applicare

  • Nessun ritiro

  • Può essere impiegato per bloccare piccole infiltrazioni d'acqua

  • Possono essere effettuate ulteriori lavorazioni (pittura, intonacatura) già dopo un'ora

  • Tempo di presa dopo circa 3 minuti

  • Applicabile su superfici orizzontali e verticali

  • Per l'uso in ambienti interni ed esterni
Indicazione
  • Preparare una quantità di prodotto che può essere utilizzata entro 2-3 minuti.

  • Applicare singoli strati di spessore non superiore a 5 cm.

  • Non applicare a: metallo, legno, ceramica.

  • Non aggiungere nulla al prodotto che non sia esplicitamente indicato nelle relative informazioni.

  • Il prodotto già indurito non può tornare riutilizzabile con l'aggiunta di acqua. Preparare del prodotto fresco.

Rapporto di miscelazione:


Utilizzare acqua pulita, aggiungere circa il 20% al prodotto (1 l per sacchetto da 5 kg).