Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Regolazione wireless della luminosità e del colore
Regolazione wireless della luminosità e del colore - 1
Regolazione wireless della luminosità e del colore - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Regolazione wireless della luminosità e del colore

Regolatore di luminosità e colore wireless da 24 V in plastica

  • Tensione di ingresso: 24 V
  • Tensione in uscita: 24 V
  • Potenza resa: 75 W
  • Lunghezza cavo (principale): 100 mm
  • Lunghezza cavo (secondaria): 100 mm
  • Numero collegamenti: 4 PZ
  • Materiale carcassa: Plastica
  • Colore carcassa: Bianco
  • Lunghezza: 96 mm
  • Larghezza: 45 mm
  • Altezza: 16 mm
  • Classe di protezione IP: IP 20
  • Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sistema di controllo In dotazione Tensione di ingresso Tensione in uscita Numero UI
Prezzo/UI
0976504410
Con controllo radio remoto aggiuntivo 1 x colour and dimming controller 24 V/75 W with 4-way distributor, 1 x 4-channel remote control 24 V 24 V
1 pz.
0976504411
Con controllo radio remoto aggiuntivo 1 x colour and dimming controller 24 V/75 W with 4-way distributor, 1 x 1-channel remote control attachment 24 V 24 V
1 pz.
0976504413
Senza controllo radio 1 x colour and dimming controller 24 V/75 W with 4-way distributor 24 V 24 V
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
  • Regolatore di luminosità e colore wireless con o senza telecomando, con le seguenti funzioni:

  • Accensione/spegnimento della lampada tramite telecomando

  • Regolazione continua della temperatura colore tramite telecomando

  • Regolazione continua della luminosità tramite telecomando

  • Con il telecomando wireless a 4 canali, è possibile controllare separatamente 4 regolatori di luminosità/colore

Dimensioni soggette a modifica. Si riservano eventuali modifiche tecniche.