Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera calda protettiva
Per la protezione dei veicoli in sistemi di lavaggio self-service ed in autolavaggi con nebulizzatori di cera calda.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma uno strato protettivo
- Protegge la superficie del veicolo contro corrosione, sale, raggi UV
- L'acqua semplicemente scivola via
- Semplifica la rimozione dello sporco
- Previene la nuova formazione di sporco
Componenti di alta qualità per una lucentezza ottimale
Aspetto curato, come nuovo
Senza AOX e silicone
Valore del pH nel concentrato: 4–4,5
Senza oli minerali e idrocarburi
Facilmente biodegradabile conformemente all'OCSE*. Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri.
Conservare al riparo dal gelo! Evitare il sovradosaggio!
* OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire sempre ognuno i propri test prima dell'utilizzo. A causa della grande varietà di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e di lavorazione diverse, non garantiamo un risultato di applicazione particolare. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra hotline gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso**. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
Negli autolavaggi:
Erogare non diluito nel nebulizzatore del lavaggio a caldo. Concentrazione d'uso: circa 0,2%
In sistemi di lavaggio ad alta pressione/self-service:
Mescolare 1 parte di cera calda protettiva in 9 parti di acqua. Temperatura di lavorazione: ca. +70 °C a +80 °C. Spruzzare il prodotto sul veicolo pulito ancora umido; un risciacquo con acqua fredda migliora il comportamento del flusso e della brillantezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.