Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera calda protettiva
Per la protezione dei veicoli in sistemi di lavaggio self-service ed in autolavaggi con nebulizzatori di cera calda.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Forma uno strato protettivo
- Protegge la superficie del veicolo contro corrosione, sale, raggi UV
- L'acqua semplicemente scivola via
- Semplifica la rimozione dello sporco
- Previene la nuova formazione di sporco
Componenti di alta qualità per una lucentezza ottimale
Aspetto curato, come nuovo
Senza AOX e silicone
Valore del pH nel concentrato: 4–4,5
Senza oli minerali e idrocarburi
Facilmente biodegradabile conformemente all'OCSE*. Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri.
Conservare al riparo dal gelo! Evitare il sovradosaggio!
* OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire sempre ognuno i propri test prima dell'utilizzo. A causa della grande varietà di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e di lavorazione diverse, non garantiamo un risultato di applicazione particolare. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra hotline gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso**. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
Negli autolavaggi:
Erogare non diluito nel nebulizzatore del lavaggio a caldo. Concentrazione d'uso: circa 0,2%
In sistemi di lavaggio ad alta pressione/self-service:
Mescolare 1 parte di cera calda protettiva in 9 parti di acqua. Temperatura di lavorazione: ca. +70 °C a +80 °C. Spruzzare il prodotto sul veicolo pulito ancora umido; un risciacquo con acqua fredda migliora il comportamento del flusso e della brillantezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.