Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera di ritocco
Per riempire e riparare piccoli graffi, fori e abrasioni.
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
- Vasta selezione di colori per un'ampia gamma di diverse tonalità di legno
- L'applicazione semplice permette il riempimento facile e veloce di piccoli graffi, crepe e giunti aperti
- Lavori di riparazione poco costosi invece della sostituzione o del costoso nuovo trattamento dell'intera superficie
- Bassa resistenza meccanica
Notare che il legno ha un colore naturale che dipende da molti fattori diversi (ad es., origine, tipo esatto di albero, trattamento della superficie, ecc.). Pertanto, un ritocco poco visibile non potrà mai essere effettuato con un’unica tonalità di cera.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per riempire e riparare piccoli graffi, piccoli buchi (di chiodi) e abrasioni sul legno verniciato e/o sulle superfici plastificate. Adatto per ambienti interni e per superfici non sottoposte a carichi.
Sfregare la cera di ritocco perpendicolarmente ai graffi applicando una leggera pressione. Rimuovere la cera in eccesso con una spatola in plastica (art. n. 0890 305 30), mantenendola piatta contro la superficie ed esercitando un movimento circolare. Quindi sigillare la superficie della cera con una vernice trasparente (art. n. 08931882/08931883).
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.