Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera refrigerante
La cera refrigerante per corone diamantate offre un'eccellente lubrificazione e protezione, riducendo il surriscaldamento degli utensili per una lavorazione più efficiente. Con una base di cera dura e un aspetto bianco/trasparente, garantisce prestazioni elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cera refrigerante per prolungare la durata delle corone e punte diamantate
- Fornisce un'eccellente lubrificazione e protezione per corone diamantate e punte, migliorando l'efficienza del lavoro
- La sua formula a base di cera dura garantisce una resistenza superiore alle alte temperature
- Il colore bianco/trasparente opalescente permette di monitorare facilmente l'applicazione
- Offre un'azione di sfregamento ridotta grazie al suo eccezionale coefficiente di attrito
- Conservabile per un lungo periodo, mantenendo inalterate le sue proprietà
- La densità ottimale assicura una distribuzione uniforme sulla superficie dell'utensile
Le istruzioni per l‘uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l‘elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell‘ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi
Tenere l’utensile in movimento nella cera prima di utilizzarlo per alcuni secondi
Ripetere l’operazione dopo ogni utilizzo o quando la cera sull’utensile sarà esaurita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.