Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera morbida
Per riempire aree zone danneggiate più piccole non esposte a carichi maggiori .
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vasta selezione di colori per un'ampia gamma di diverse tonalità di legno.
- I colori possono essere mescolati tra loro per un migliore abbinamento della tonalità alle superfici
- Veloce e facile riempimento di piccoli graffi, crepe e giunzioni aperte
- Lavori di riparazione semplici e poco costosi invece della sostituzione o del costoso nuovo trattamento dell'intera superficie
- Ideale per uso in ambienti interni.
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione.
- Si prega di notare che il legno ha un colore naturale che dipende da un'ampia gamma di fattori diversi. Pertanto, per garantire un lavoro di ritocco invisibile, utilizzare sempre diverse tonalità di cera.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e condizioni di utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Particolarmente adatta per numerosi tipi di legno tenero. Per riempire fessurazioni, graffi laterali e in lunghezza, fori, ammaccature, piccole crepe e graffi di impiallacciatura e le piccole aperture di giunzioni non soggette a carichi pesanti come finestre, porte, pannelli laterali e posteriori di mobili ecc.
Rimuovere parte della cera con una spatola in plastica (art. n. 089030530), quindi lavorare la zona da trattare. Rimuovere l’eventuale cera in eccesso con una spatola in plastica. Tracciare le venature del legno con i materiali da ritocco e ripristinare la struttura dei pori. Infine, sigillare l'area con vernice trasparente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.