Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cera per cavità PLUS
Cera per cavità PLUS - 1
Cera per cavità PLUS - 2
Cera per cavità PLUS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cera per cavità PLUS

Per la riparazione e la protezione a lungo termine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata capacità di scorrimento e ottima penetrazione, protegge in modo efficace anche le canaline difficili da raggiungere

  • Effetto di espulsione dell'acqua, penetra ed elimina l'umidità.

  • Privo di composti aromatici, compatibile con le vernici disponibili in commercio e con componenti in gomma e materiale plastico

  • Elevata resistenza al calore e buona flessibilità alle basse temperature

  • Protezione ottimale contro la corrosione con uno spessore dello strato di soli 50 µ

  • Contenuto di VOC ridotto

  • Contenuto solido molto elevato

  • Resa: aerosol ±180 g/m² a 50 µ secco/liquido (contenitore da 1.000 ml) ±80 g/m² a 50 µ secco
Indicazione

La temperatura del materiale deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta spray e spruzzare fino a svuotare completamente l'ugello.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.