Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cera per cavità PLUS
Cera per cavità PLUS - 1
Cera per cavità PLUS - 2
Cera per cavità PLUS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cera per cavità PLUS

Per la riparazione e la protezione a lungo termine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata capacità di scorrimento e ottima penetrazione, protegge in modo efficace anche le canaline difficili da raggiungere

  • Effetto di espulsione dell'acqua, penetra ed elimina l'umidità.

  • Privo di composti aromatici, compatibile con le vernici disponibili in commercio e con componenti in gomma e materiale plastico

  • Elevata resistenza al calore e buona flessibilità alle basse temperature

  • Protezione ottimale contro la corrosione con uno spessore dello strato di soli 50 µ

  • Contenuto di VOC ridotto

  • Contenuto solido molto elevato

  • Resa: aerosol ±180 g/m² a 50 µ secco/liquido (contenitore da 1.000 ml) ±80 g/m² a 50 µ secco
Indicazione

La temperatura del materiale deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta spray e spruzzare fino a svuotare completamente l'ugello.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.