Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cera per cavità
Cera per cavità - 1
Cera per cavità - 2
Cera per cavità - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cera per cavità

Per la riparazione e la protezione duratura nel tempo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata capacità di scorrimento e ottima penetrazione, protegge in modo efficace anche le fessure difficili da raggiungere.

  • Effetto di espulsione dell'acqua, penetra ed elimina l'umidità.

  • Elevata resistenza al calore e buona flessibilità al freddo
Indicazione

La temperatura del materiale dovrebbe essere da +18 °C a +30 °C. Spessore consigliato del rivestimento asciutto: 2-3 passate di spray. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello.



Si consigliano due applicazioni per le auto d'epoca.


Ventilare accuratamente le cavità dopo l'applicazione.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Vi consigliamo di testare il prodotto prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito dal nostro servizio clienti che non rientrino nell'ambito di tale servizio in base a quanto concordato contrattualmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.