Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera protettiva sottoscocca
Rivestimento a base cera contenente solventi, non può essere verniciato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Permanentemente elastica con proprietà autorigeneranti
- Compatibile con vernice, gomma e PVC
- Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli
- Contenuto di solidi molto elevato
- Contenuto di VOC ridotto
- Fuori polvere dopo 48 ore, poi trattamento a cera
- Resa: 876 g/1000 ml a 200 µm 0,28 litri/m2
Le istruzioni per l'uso sono basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Vi consigliamo di testare il prodotto prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito dal nostro servizio clienti che non rientrino nell'ambito di tale servizio in base a quanto concordato contrattualmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per migliorare e trattare tutti i rivestimenti protettivi su resina di gomma, bitume e sottoscocca a cera. Ideale per superfici metalliche non trattate.
Agitare bene prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. Distanza di nebulizzazione ottimale di 30 cm. Applicare uno strato sottile. Pressione di esercizio: 6 bar
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.