Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cera scorrevole

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cera scorrevole

Lubrificante secco privo di silicone con PTFE

  • Base chimica: Cera
  • Colore: Giallo, Bianco
  • Densità: 0,745 g/cm³
  • Condizioni per temperatura min: 5 °C
  • Condizioni per temperatura max: 60 °C
  • Punto di ebollizione: -35 °C
  • Senza acidi: Sì
  • Senza resina: Sì
  • Senza oli minerali: Sì
  • Senza AOX: Sì
  • Contiene cloro: No
  • Contenuto: 500 ml
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese
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
Cod. art. Base chimica Colore Densità Condizioni per temperatura min Numero UI
Prezzo/UI
0893550000
Cera Giallo, Bianco 0,745 g/cm³ 5 °C
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
Eccellenti proprietà di scorrimento


Lascia sulla superficie una pellicola asciutta, liscia e di lunga durata



Cera non contaminante e non grassa


  • Non lascia residui oleosi, grasso o sporco sulla confezione

  • Nessuna aderenza di sporcizia o polvere


Buona resistenza e compatibilità dei materiali


  • Resistente all'alta pressione e all'erosione dell'acqua

  • Resistente allo sporco, all'umidità, agli spruzzi e all'acqua salata, agli acidi deboli e alle soluzioni alcaline

  • Compatibile con le materie plastiche


Resistente alla corrosione



Privo di silicone, resina, oli minerali e acidi

NSF = Organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il controllo e la registrazione dei prodotti utilizzati nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o consulenza fornita a titolo gratuito dal nostro servizio di assistenza ai clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.