Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo sottoscocca in cera PLUS

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo sottoscocca in cera PLUS

Rivestimento a base cera contenente solventi, non può essere verniciato

  • Base chimica: Cera
  • Condizioni per essiccamento completo: a 23°C, 50% di umidità relativa
  • Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Tempo di filmazione min: 48 h
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Temperatura d’esercizio min: -30 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.