Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo sottoscocca in cera PLUS
Rivestimento a base cera contenente solventi, non può essere verniciato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Permanentemente elastica con proprietà autorigeneranti
- Compatibile con vernice, gomma e PVC
- Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e alcali deboli
- Contenuto solido molto elevato
- Contenuto di VOC ridotto
- Fuori polvere dopo 48 ore, poi trattamento a cera
- Resa: 876 g/1000 ml a 200 µm 0,28 litri/m2
Spessore dello strato asciutto consigliato: almeno 50 μm. Il prodotto deve essere agitato bene prima dell'uso. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Per le aree a rischio di corrosione della carrozzeria, quali giunzioni di lamiera (fessure, spazi vuoti, flange), bordi e superfici. Ottima aderenza e stabilità molto buona sulle superfici metalliche
Agitare bene prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, sporco o grasso. Distanza di nebulizzazione ottimale di 30 cm. Applicare uno strato sottile. Pressione di esercizio: 6 bar
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.