Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cercafughe Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cercafughe Plus

Schiuma per il rilevamento delle perdite per identificare aree non a tenuta, microperdite e crepe capillari in modo rapido e sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Applicazione facile e veloce


  • Diagnosi affidabile e rapida

  • Micro-perforazioni o perdite che si formano specialmente su impianti ad alta pressione possono essere rilevate in modo sicuro


Non infiammabile; possibilità di rilevare perdite in gas infiammabili



Temperatura di applicazione (da -15 °C a +50 °C), test in conformità alla norma DIN51421


  • Utilizzabile a temperature fredde

  • Adatto per gas criogenici


pH neutro


  • I metalli non sono intaccati

  • Resistenza alla corrosione sotto tensione sui materiali plastici come PVC o PE


Non corrosivo



Non nocivo per la salute



Compatibile con l'ossigeno

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.