Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cercafughe Plus
Schiuma per il rilevamento delle perdite per identificare aree non a tenuta, microperdite e crepe capillari in modo rapido e sicuro
- Contenuto: 0.4 l
- Colore: Chiaro
- Odore/profumo: Dolce
- Base chimica: Acqua con tensioattivi
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Temperatura d’esercizio min: -15 °C
- Temperatura d’esercizio max: 50 °C
- Tensione superficiale: 22 mN/m
- Densità: 1,03 g/cm³
- Condizioni per densità: 1,03 g/cm³ / a 20°C
- Valore pH: 7
- Punto di infiammabilità min: -25 °C
- Senza silicone: Sì
- Senza AOX: No
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione facile e veloce
- Diagnosi affidabile e rapida
- Micro-perforazioni o perdite che si formano specialmente su impianti ad alta pressione possono essere rilevate in modo sicuro
Non infiammabile; possibilità di rilevare perdite in gas infiammabili
Temperatura di applicazione (da -15 °C a +50 °C), test in conformità alla norma DIN51421
- Utilizzabile a temperature fredde
- Adatto per gas criogenici
pH neutro
- I metalli non sono intaccati
- Resistenza alla corrosione sotto tensione sui materiali plastici come PVC o PE
Non corrosivo
Non nocivo per la salute
Compatibile con l'ossigeno
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Idoneo per tutti i gas tecnici e medicali in impianti ad aria e a gas compressi, impianti aria condizionata, compressori, dispositivi di saldatura, impianti frenanti ad aria, pneumatici di veicoli, tubi flessibili e serbatoi di trasporto. Utilizzabile anche per gas sotto pressione come azoto, propano, butano, metano, acetilene, anidride carbonica, argon, aria, ecc.
Spruzzare da una distanza di ca. 40 cm. In caso di perdita si formano bolle nella schiuma. Se si sospettano micro-perdite, osservare l'area irrorata per un certo periodo di tempo. Quindi risciacquare con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.