Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D diam. 18 mm
Può essere regolato in tre direzioni senza rimuovere, incastrare o aprire il battente.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I tre bulloni sulla sezione del telaio della cerniera forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinamento.
- La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 5).
Per garantire l'utilizzo dell'intera regolazione in altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di battuta superiore di 6 mm.
Per il legno morbido come abete, pino, abete rosso ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 8,3 mm.
| Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 1800–2100 mm di altezza | |||
| Larghezza porta in mm | con 2 cinghie | con 3 cinghie | con 4 cinghie |
| fino a 800 | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
| fino a 900 | 100 kg | 125 kg | 150 kg |
| fino a 1000 | 75 kg | 125 kg | 150 kg |
| fino a 1100 | – | 100 kg | 150 kg |
| fino a 1200 | – | 100 kg | 150 kg |
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Utilizzabile per porte a norma DIN DX o DIN SX.
Per porte in legno a battente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.