Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D diam. 18 mm
Può essere regolato in tre direzioni senza rimuovere, incastrare o aprire il battente.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I tre bulloni sulla sezione del telaio della cerniera forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinamento.
- La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 5).
Per garantire l'utilizzo dell'intera regolazione in altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di battuta superiore di 6 mm.
Per il legno morbido come abete, pino, abete rosso ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 8,3 mm.




Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 1800–2100 mm di altezza | |||
Larghezza porta in mm | con 2 cinghie | con 3 cinghie | con 4 cinghie |
fino a 800 | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
fino a 900 | 100 kg | 125 kg | 150 kg |
fino a 1000 | 75 kg | 125 kg | 150 kg |
fino a 1100 | – | 100 kg | 150 kg |
fino a 1200 | – | 100 kg | 150 kg |
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Utilizzabile per porte a norma DIN DX o DIN SX.
Per porte in legno a battente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.