Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D diam. 16 mm con tre perni filettati sulla sezione telaio
Regolabile in 3 direzioni senza rimuovere, incastrare o aprire il battente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le 3 viti sulla sezione del telaio della cerniera forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinazione possibile.
- Cerniera a 2 componenti
- Regolazione dalla parte anteriore
- La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (esagono incassato misura 4).
Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di incasso superiore di 6 mm.
Per legno morbido come abete, pino, abete rosso, ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 6,8 mm.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.