Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D diam. 16 mm Con tre perni filettati sulla sezione telaio
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta.
- Ideale per: Porte in legno a battuta
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Diametro rullo: 16 mm
- Direttive DIN: DIN R/L
- Capacità di carico con 2 cerniere: 50 kg
- Capacità di carico con 3 cerniere: 80 kg
- Capacità di carico con 4 cerniere: 100 kg
- Regolazione laterale: +/- 4 mm
- Regolazione dell'altezza: + 4 mm
- Regolazione profondità: +/- 4 mm
- Forza di ribaltamento min: 15 mm
- Altezza rotolo: 102 mm
- Lunghezza tenone parte telaio: 57 mm
- Lunghezza tenone battente laterale: 57 mm
- Azionamento interno: HS4
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I tre bulloni sulla sezione del telaio della cerniera forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinamento
- La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 4)
Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di incasso superiore di 6 mm.
Per legno morbido come abete, pino, abete rosso, ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 6,8 mm.




Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.