Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D, diam. 16 mm Con tre perni filettati sulla sezione telaio
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
I tre perni filettati forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinamento.
La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 4).
- Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, va prevista una luce superiore di 6 mm.
- Per il legno morbido come abete, pino, abete rosso ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 6,8 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Utilizzabile con DIN DX o DIN SX.
Per porte in legno a battente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.