Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 27 mm
- Regolazione 3D
- Con ammortizzatore integrato regolabile in 3 forze (TIOMOS TS)
Il gioco minimo è quello che si ottiene con anta chiusa tra il lato frontale del mobile e l'anta, per consentire l'apertura dell'anta senza collisione
Il gioco minimo per cerniere 90° e 1,5 mm
I valori indicati sono calcolati con raggio dell'anta di 2 mm


Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.