Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per ante a vetro e a specchio TIOMOS Mirro 125
Montaggio finale rapido senza perforare il vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sovrapposizione fino a 19 mm
- Raccordo eccentrico cerniera/adattatore
Disponibile in tre modelli
- Con ammortizzatore integrato (la regolazione permette di scegliere tre forze)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)
Le cerniere Tiomos Mirro non possono essere utilizzate con basi di montaggio eccentriche.
Per l'incollaggio dell'adattatore in acciaio inossidabile all'anta a vetro raccomandiamo MAK 38 art. no. 0893580; per vetro trasparente contattare il fornitore.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche. Si consiglia un montaggio di prova.
Nota: Würth non accetta alcuna responsabilità per l'adesivo o il processo di incollaggio utilizzato o reclami derivanti.
Per ante a vetro e a specchio con adattatori adesivo corrispondenti
- È possibile montare la battuta interna cambiando la distanza di fissaggio della base di montaggio (X) e utilizzando una distanza di incollaggio ridotta (Z).
- Tutte le distanze per le ante a vetro e a specchio devono essere di almeno 1,5 mm (per evitare il rischio di rottura).
- Il bordo interno della porta non deve toccare il corpo quando la porta viene aperta.
Chiedere consiglio al fornitore dell'anta o del vetro sull'adesivo e il processo di incollaggio per fissare la cerniera alle ante a vetro e a specchio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.