Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera Tiomos M0 Click-on 125
Per ante con spessore di 6-10 mm e sormonti ante fino a 25 mm max (con sporgenza zero fino a 14 mm max)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile con tutte le basi di montaggio (distanza fori 37 mm) nella serie Tiomos
Disponibile in tre modelli
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante (senza ammortizzatore)
Le forze di estrazione possono variare per lo stesso tipo di fissaggio a seconda del tipo e dello spessore del materiale. Contattare il fornitore del materiale utilizzato per la realizzazione delle ante per eventuali consigli sulla scelta migliore del materiale di supporto e del metodo di lavorazione. I valori specificati si basano sull'esperienza e sono soggetti a modifica. Si consiglia sempre un montaggio di prova.
Per ante con spessore da 6 mm
Vite a testa piana svasata M5 x 6 mm (art. n. 02815 6)
1. Praticare un foro con diametro di 4,2 mm per l'alluminio e di 4,5 - 4,8 mm per le superfici solide e in HPL.
2. Effettuare una filettatura da M5.
3. Montare la cerniera e fissare con le viti.
Per ante con spessore da 10 mm
Eurovite, tipo B, diametro 6,3 x 10 mm (art. n. 027663010)
1. Praticare un foro con diametro di 5 mm.
2. Montare la cerniera e fissare con le viti.
Per ante con spessore da 8 mm
Vite a testa piana svasata M4 x 8 mm con manicotto M4 x 5,5 mm (art. n. F072135928)
1. Praticare un foro con diametro di 5 mm. Svasare leggermente il bordo del foro.
2. Inserire il manicotto con l'ausilio di un martello.
3. Montare la cerniera e fissare con le viti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.