Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera Tiomos M0 Click-on 125
Per ante con spessore di 6-10 mm e sormonti ante fino a 25 mm max (con sporgenza zero fino a 14 mm max)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Compatibile con tutte le basi di montaggio (distanza fori 37 mm) nella serie Tiomos
Disponibile in tre modelli
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante (senza ammortizzatore)
Le forze di estrazione possono variare per lo stesso tipo di fissaggio a seconda del tipo e dello spessore del materiale. Contattare il fornitore del materiale utilizzato per la realizzazione delle ante per eventuali consigli sulla scelta migliore del materiale di supporto e del metodo di lavorazione. I valori specificati si basano sull'esperienza e sono soggetti a modifica. Si consiglia sempre un montaggio di prova.
Per ante con spessore da 6 mm
Vite a testa piana svasata M5 x 6 mm (art. n. 02815 6)
1. Praticare un foro con diametro di 4,2 mm per l'alluminio e di 4,5 - 4,8 mm per le superfici solide e in HPL.
2. Effettuare una filettatura da M5.
3. Montare la cerniera e fissare con le viti.
Per ante con spessore da 10 mm
Eurovite, tipo B, diametro 6,3 x 10 mm (art. n. 027663010)
1. Praticare un foro con diametro di 5 mm.
2. Montare la cerniera e fissare con le viti.
Per ante con spessore da 8 mm
Vite a testa piana svasata M4 x 8 mm con manicotto M4 x 5,5 mm (art. n. F072135928)
1. Praticare un foro con diametro di 5 mm. Svasare leggermente il bordo del foro.
2. Inserire il manicotto con l'ausilio di un martello.
3. Montare la cerniera e fissare con le viti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.