Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera a scomparsa TIOMOS M9 Click-on
Cerniera versatile per vari impieghi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Semplice regolazione della profondità tramite la vite eccentrica senza fine
- Sormonto anta fino a 25 mm
- Disponibile in tre modelli
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante (senza ammortizzatore)
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche. Si raccomanda di fare una battuta di prova prima dell'installazione definitiva.
Per ante sottili, per ante con battuta
Fuga minima per ante con bordi smussati (R = 1 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.