Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per ante a ribalta TIOMOS
Sovrapposizione anta a ribalta fino a 19 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di apertura 90°
- Per ante a ribalta con uno spessore massimo di 21 mm
- Profilo giunto stretto
- Regolazione tridimensionale
Parti per anta e base fissate con viti truciolari, ∅ 3,5 x 15 mm.
Calcolo delle dimensioni cerniera e giunto in base all'impostazione di fabbrica.
Dimensioni indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.