Cerniera per ante a ribalta TIOMOS
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per ante a ribalta TIOMOS
Sovrapposizione anta a ribalta fino a 19 mm
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Angolo di apertura 90°
- Per ante a ribalta con uno spessore massimo di 21 mm
- Profilo giunto stretto
- Regolazione tridimensionale
Indicazione
Parti per anta e base fissate con viti truciolari, ∅ 3,5 x 15 mm.
Calcolo delle dimensioni cerniera e giunto in base all'impostazione di fabbrica.
Dimensioni indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.