Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera a due ali con perno sfilabile
Cerniera a due ali con perno sfilabile - 1
Cerniera a due ali con perno sfilabile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera a due ali con perno sfilabile

Per serramenti in ferro

  • Materiale: Acciaio
  • Materiale perno: Acciaio
  • Materiale rondella: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Finitura perno: Zincato
  • Finitura rondella: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro rullo Lunghezza aletta Larghezza aletta su dado Numero UI
Prezzo/UI
097020030
104 mm 13 mm 48 mm 17,5 mm
50 pz.
097020060
174 mm 17,6 mm 83 mm 25 mm
20 pz.
097020070
205 mm 19,6 mm 98 mm 27 mm
20 pz.
097020040
122 mm 15,3 mm 57 mm 21 mm
30 pz.
097020050
144 mm 16 mm 68 mm 21,5 mm
30 pz.
097020010
58 mm 10 mm 26 mm 13,5 mm
50 pz.
097020020
83 mm 12 mm 38 mm 16,5 mm
50 pz.