Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera invisubile regolabile 3D NEW SPIRIT 6300
- Materiale: Zinco pressofuso
- Diametro rullo: 16 mm
- Capacità di carico con 3 cerniere: 60 kg
- Regolazione laterale: +/- 1 mm
- Regolazione dell'altezza: +/- 3 mm
- Regolazione profondità: + 3mm/- 2mm
- Per larghezza porta max: 900 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniera a 5 fulcri di rotazione tutti completamente imboccolati per impedire l’usura di strisciamento
- Regolazioni sui 3 assi, assistite, indipendenti ed autoportanti
- Reversibile a destra/sinistra
- Placchette di copertura in alluminio verniciato
- Sormonto cornice 13 mm
- Non necessita di manutenzione o lubrificazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.