Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera invisibile regolabile 3D SPIRIT PLUS AUTOCHIUDENTE
- Materiale: Zinco pressofuso
- Grado di lucidatura: Satinato
- Diametro rullo: 15 mm
- Capacità di carico con 3 cerniere: 60 kg
- Regolazione laterale: +/- 1 mm
- Regolazione dell'altezza: +/- 3 mm
- Regolazione profondità: +/- 2 mm
- Per larghezza porta max: 1100 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniera a 7 fulcri di rotazione tutti completamente imboccolati per impedirem l’usura da strisciamento
- Reversibile a destra/sinistra
- Regolazione sui 3 assi, assistite, indipendenti, autoportantii: orizzontale, profondità, verticale
- Chiusura assistita regolabile
- Cassa in zama completamente chiusa
- Placchette di copertura in metallo in tinta con la finitura della cerniera
- Non necessita di manutenzione o lubrificazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.